Glej na drevo D3 tvrdnúci za studena Na obzvlášť náročné lepenie dreva vo vnútorných aj vonkajších aplikáciách Na obzvlášť náročné lepenie dreva vo vnútorných aj vonkajších aplikáciách
Studený glej na drevo D3
STUD.GLEJ.DREV.W D3/D4 12 KG
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoká úroveň odolnosti voči teplu a vode
Jednoduchá konštrukcia dávkovania
Naskrutkovaním uzáveru na vypúšťanie gleja možno obsah nádoby čisto a jednoducho dávkovať do fľaše na lepidlo alebo na valček na nanášanie gleja.
Priehľadný po stvrdnutí
Bez viditeľných lepených spojov. Stvrdnuté lepené spoje sú viskoplastické.
V dôsledku rôzneho zloženia látok dreva sa môže v individuálnych prípadoch objaviť nepredvídateľná zmena farby, napr. v bukovom a čerešňovom dreve. Železo v kombinácii s kyselinou tanovou v dreve môže taktiež vyvolať zmeny farby v dubovom dreve. Časy spracovania a vytvrdzovania výrazne ovplyvňujú pracovné podmienky (napr. teplota). V prípade aplikácií v exteriéri musí byť lepená časť chránená pred poveternostnými vplyvmi a ošetrená príslušnou ochranou povrchu (trvalá ochrana proti vniknutiu vlhkosti). V dôsledku termoplastických vlastností gleja je potrebné zabezpečiť, aby glej nebol v exteriéri vystavený priamemu slnečnému žiareniu. Pre aplikácie s priamym vystavením slnečnému žiareniu sú vhodné netermoplastické lepidlá a glej PUR v dávkovacom systéme (0892100180). Mäknutie gleja a zmršťovanie dreva môžu mať za následok vznik trhlín v spoji. Viskozita jednozložkových glejov D3 sa počas obdobia skladovania zvyšuje. Parametre spracovania sa však nemenia. Tekutosť sa obnoví premiešaním bez pridania vody. Nepridávajte do gleja vodu! Zvyšky gleja vytekajúce zo spoja odstráňte, pretože v dôsledku reakcie s kyslíkom môže spôsobiť vznik červených škvŕn.
Spĺňa požiadavky na nízku horľavosť, hustotu dymu a toxicitu (v súlade s kódexom IMO FTP, časť 2 a 5). Požiadavky na nízku horľavosť, hustotu dymu a toxicitu (v súlade s kódexom IMO FTP, časť 2 a 5) možno zaručiť len v prípade, že sa glej na drevo D3 tvrdnúci za studena používa bez pridania tvrdidla a/alebo sa neprekročí aplikačné množstvo 150 g/m².
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na konštrukčnú montáž, povrchové lepenie, lepenie doskových spojov a blokov z mäkkého, tvrdého a exotického dreva. Príklady sú interiérové dvere a schodiská, obývačkový nábytok. Tepelné laminovanie dekoratívnych fólií, povrchové lepenie HPL/CPL a nátery nepohyblivých okrajov s dyhami a lištami z masívneho dreva.
Naneste tenkú, rovnomernú vrstvu studeného gleja na drevo D3 na jednu stranu pomocou valčeka na nanášanie lepidla, špachtle na glej, štetca na glej alebo nanášacieho stroja. Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!