1/2“ spoj
1/2-palcový spojovací prvok
REDUKCIA 1/2 NA 3/8
ZEBRA
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/129434.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49492.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Norma: DIN 3123, ISO 3316
- Povrch: Pochrómovaný
- Profil: 1/2" vnútorný štvorhran
- Hrot: Štvorhranná hlava
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Adaptér na vložky zakladacieho kľúča
![]() | |
Veľkosť upnutia (S1) | 3/8 inch |
Uťahovacia hlava (S2) | 1/2 palca |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómovaný |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 23 mm |
Dĺžka (L1) | 38 mm |