Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
1/2“ spoj - REDUKCIA1/24HRAN-3/84HRAN 600MM 1/2“ spoj - REDUKCIA1/24HRAN-3/84HRAN 600MM 1/2“ spoj - REDUKCIA1/24HRAN-3/84HRAN 600MM 1/2“ spoj - REDUKCIA1/24HRAN-3/84HRAN 600MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

1/2“ spoj - REDUKCIA1/24HRAN-3/84HRAN 600MM - 1
1/2“ spoj - REDUKCIA1/24HRAN-3/84HRAN 600MM - 2
1/2“ spoj - REDUKCIA1/24HRAN-3/84HRAN 600MM - 3
1/2“ spoj - REDUKCIA1/24HRAN-3/84HRAN 600MM - 4

1/2“ spoj

1/2-palcový spojovací prvok
REDUKCIA1/24HRAN-3/84HRAN 600MM
ZEBRA

Obj. č. 071512 171
EAN 4011231727273

Cena za zvolené balenie
1/2“ spoj

Obj. č. 071512 171

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Norma: DIN 3123, ISO 3316

  • Povrch: Pochrómovaný

  • Profil: 1/2" vnútorný štvorhran

  • Hrot: Štvorhranná hlava
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Adaptér na vložky zakladacieho kľúča

Veľkosť upnutia (S1)

3/8 inch

Uťahovacia hlava (S2)

1/2 palca

Materiál

Oceľ

Povrch

Pochrómované

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

25 mm

Dĺžka (L1)

600 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie