1/2" vložka zakladacieho kľúča metrický, dvanásťhran, krátky
1/2" zakl. kľúč, dv. šesťhran, krátky
KLUC ZAKLADACI 1/2 12HR SW12
ZEBRA
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Norma: DIN 3124, ISO 2725
- Povrch: Pochrómovaný, brúsený/matný
- Profil: 1/2" vnút. štvorhran, zaisťovacia drážka proti vypadnutiu
- Hrot: Pre dvanásťhran
- POWERDRIV
Upozornenie
Vhodná na manuálne používanie s reverzibilnými račňami podľa normy DIN 3120
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť kľúča | 12palcov |
Dĺžka (L1) | 36 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 17,9 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 21,9 mm |
Povrch | Pochrómovaný |