Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
1/2" vložka zakladacieho kľúča - KLUC ZAKLADACI 1/2 6-HRAN 13/16 1/2" vložka zakladacieho kľúča - KLUC ZAKLADACI 1/2 6-HRAN 13/16
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

1/2" vložka zakladacieho kľúča - KLUC ZAKLADACI 1/2 6-HRAN 13/16 - 1
1/2" vložka zakladacieho kľúča - KLUC ZAKLADACI 1/2 6-HRAN 13/16 - 2

1/2" vložka zakladacieho kľúča

1/2" zaklad. kľúč, palc., šesťh., kr.
KLUC ZAKLADACI 1/2 6-HRAN 13/16
ZEBRA

Obj. č. 0712131210
EAN 4024835713535

Cena za zvolené balenie
1/2" vložka zakladacieho kľúča

Obj. č. 0712131210

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Palcový, krátky
  • Povrch: Pochrómovaný, leštený/matný

  • Objímka: 1/2" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky

  • Hrot: Na šesťhrannú hlavu

  • POWERDRIV®
Upozornenie

Vhodné na manuálne používanie s reverzibilnými račňami podľa normy DIN 3120

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1/2 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť kľúča

13/16 inch

Dĺžka (L1)

38 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

28,5 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

25,5 mm

Povrch

Pochrómovaný

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie