1/2" vložka zakladacieho kľúča
1/2" zaklad. kľúč, palc., šesťh., kr.
KLUC ZAKLADACI 1/2 6-HRAN 17/16
ZEBRA
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/149996.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Palcový, krátky
- Povrch: Pochrómovaný, leštený/matný
- Objímka: 1/2" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky
- Hrot: Na šesťhrannú hlavu
- POWERDRIV®
Upozornenie
Vhodné na manuálne používanie s reverzibilnými račňami podľa normy DIN 3120
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť kľúča | 11/16“ |
Dĺžka (L1) | 44 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 36 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 32,2 mm |
Povrch | Pochrómovaný |