Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

1/2“ vnútorný vyťahovač skrutiek, dlhý

1/2" vnútorný vyťahovač, dlhý
VYTAHOVAK DLHY-1/2ZO-L50-D14

Obj. č. 0714131214
EAN 4052703272990

Cena za zvolené balenie
1/2“ vnútorný vyťahovač skrutiek, dlhý

Obj. č. 0714131214

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Riešenie pre strhané skrutky s vnútorným šesťhranom a skrutky TX. Kompaktná súprava obsahuje najbežnejšie veľkosti. Môže sa použiť aj pre mnoho iných podobných profilov.

Presne vyrobený kónický špirálový profil



1/2-palcový štvorhranný profil pre rozmer 12 a 14 mm



Rozpínanie obmedzené manžetou



Dodáva sa v kovovej kazete s kvalitnou penovou vložkou s upínacím efektom



Ideálny na hlboko zapustené skrutky


Vďaka dlhšej konštrukcii



Výrazná úspora času


Už nie je potrebné odvŕtanie ani zváranie



Jednoducho uvoľňuje strhané skrutky s vnútorným šesťhranom a skrutky TX


vďaka kónickému špirálovému tvaru

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1/2 palca

Priemer

14 mm

Dĺžka

78 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie