Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

1/4" Nástrčný kľúč pre skrutky s vnútornou 5-cípou hviezdou

1/4" zakladací kľúč vn. päťcípa hv.
ORECH-1/4ZO-5STERN-M.LOCH-GR15

Obj. č. 0715113915

EAN 4045727639481

Cena za zvolené balenie
1/4" Nástrčný kľúč pre skrutky s vnútornou 5-cípou hviezdou

Obj. č. 0715113915

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Dizajn: pochrómovaný, matný

  • Objímka: 1/4-palcový, drážka na uchytenie guľôčky

  • Hrot: profil päťcípej hviezdy s otvorom

  • Geometria: krátka
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Špeciálny profil s otvorom na montáž:


  • Snímačov teploty, snímačov prietoku vzduchu a moderných vstrekovacích systémov naftových motorov

  • Systémov airbagov (DC)

  • Skriňových rozvádzačov na stožiarov rádiových vysielačov

  • Postranných zrkadiel (Mercedes-Benz triedy C, E, S)

  • Riadiacich jednotiek imobilizérov

Uťahovacia hlava

1/4 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Druh upnutia

Päťcípa hviezda s otvorom

Veľkosť upnutia

5star SZ15

Dĺžka (L1)

37 mm

Dĺžka ostria (L2)

17,5 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

12 mm

Verzia

Krátky

Materiál

Oceľ

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie