1/4-PALCOVÁ RAČŇA S OBRÁTITEĽNOU PÁKOU
RACNA RS 1/4"-L153MM
Obj. č. 5763014901
EAN 4065746749510
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Chróm-vanádiová oceľ
Vysoký uťahovací moment, ktorý je zvyčajne potrebný na uťahovanie/uvoľňovanie skrutiek a matíc s veľkými priemermi, si vyžaduje veľmi odolnú oceľ. Chróm-vanádiová zliatina (kombinácia dvoch alebo viacerých kovov) zvyšuje odolnosť voči hrdzaveniu a poskytuje dodatočnú pevnosť a tvrdosť pri náročných aplikáciách.
Rukoväť 2K
2K je skratka pre „2-zložkovú“. Tvorí ju kombinácia pevného a odolného plastu (PP alebo polypropylénu) s protišmykovým, mäkkým materiálom označovaným ako TPR (termoplastická guma). Ponúka mäkšiu a dobre uchopiteľnú rukoväť, ktorá zaistí pohodlie pri dlhodobom používaní, a to aj v prípade mastných rúk.
Zadné tlačidlo na rýchle uvoľnenie
uľahčuje výmenu malých objímok, ktoré sa ťažko uchopujú. Podporuje uvoľnenie objímky z prednej strany nástroja, čo umožňuje pohodlnú výmenu objímok pre spojovacie prvky rôznych veľkostí bez nutnosti ručného vyťahovania objímky.
Obrátiteľná páka
Praktickejšie použitie: zmena z polohy v smere hodinových ručičiek do polohy proti smeru hodinových ručičiek jednou rukou.
Ozubené koleso so 72 zubmi
Nachádza sa na hlave nástroja a pomáha používateľom postupovať pri práci na spojovacom prvku aj v tých najstiesnenejších priestoroch (napríklad vnútri podbehu kolesa vozidla počas práce na brzdách), pretože na prácu so spojovacím prvkom stačí iba 5 stupňov otočenia, či už ide o uťahovanie alebo povoľovanie.
Vyvážená konštrukcia
Navrhnutá tak, aby poskytovala maximálne vyváženie počas používania, vďaka čomu sa úloha dokončí bez únavy používateľa.
Pripravené na vystavenie v predajni
Otvor v spodnej časti umožňuje okamžité vystavenie v maloobchodnej predajni. Funguje aj ako otvor na šnúrku na jednoduché prenášanie, upevnenie pri práci vo výške alebo uloženie.
Hárky údajov(X)
Veľkosť upnutia | 1/4 palca |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Povrch | Pochrómované |
Dĺžka (L1) | 153 mm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |