Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

1/4 inch socket external TX

NASTRCNY KLUC 1/4" VONK TX-E4-25MM

Obj. č. 0715112104

EAN 4056807691169

Cena za zvolené balenie
1/4 inch socket external TX

Obj. č. 0715112104
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
Uťahovacia hlava

1/4 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Druh upnutia

Pre vonkajšie TX

Veľkosť upnutia

E4

Dĺžka (L1)

25 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

6,2 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

11,9 mm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Povrch

Fosfátovaný zinok

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie