1/4 inch socket external TX
NASTRCNY KLUC 1/4" VONK TX-E6-25MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/4 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Druh upnutia | Pre vonkajšie TX |
Veľkosť upnutia | E6 |
Dĺžka (L1) | 25 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 7,9 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 11,9 mm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Fosfátovaný zinok |