1/4" nástrčný kľúč TX IPR
1/4" zakladací kľúč TX IPR
NADSTAVEC NASTRCNY 1/4 TX10 IPR 37MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Uťahovacia hlava | 1/4 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Druh upnutia | TX IPR |
Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany | 0 x 0 mm |
Veľkosť upnutia | TX10 |
Dĺžka (L1) | 37 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 17.5 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 12 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 0 mm |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 0 mm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Fosfátovaný zinok |