Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

1/4" nástrčný kľúč TX IPR

1/4" zakladací kľúč TX IPR
NASTRCNY KLUC 1/4" NASTAVTX30IPR-37MM

Obj. č. 0715113830
EAN 4056807699561

Cena za zvolené balenie
1/4" nástrčný kľúč TX IPR

Obj. č. 0715113830
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
Uťahovacia hlava

1/4 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Druh upnutia

TX IPR

Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany

0 x 0 mm

Veľkosť upnutia

TX30

Dĺžka (L1)

37 mm

Dĺžka ostria (L2)

17,5 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

12 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

0 mm

Hĺbka zakladacieho kľúča (t)

0 mm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Povrch

fosfátované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie