Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

1/4" nástrčný kľúč, palcový, šesťhranný, dlhý

1/4" zakladací kľúč, šesťhr. hlav., palc. dlhý
1/4" ZAKL. KLUC DLHY 7/16"

Obj. č. 0713112188
EAN 4062856402243

Cena za zvolené balenie
1/4" nástrčný kľúč, palcový, šesťhranný, dlhý

Obj. č. 0713112188

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysoko kvalitné zásuvky sú zárukou odolnosti
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1/4 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Druh upnutia

Pre vonkajší šesťhran

Veľkosť kľúča

7/16 inch

Dĺžka (L1)

50 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

15.9 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

15.9 mm

Verzia

Dlhý

Hĺbka zakladacieho kľúča (t)

20.5 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie