1/4" nástrčný kľúč, palcový, šesťhranný, dlhý
1/4" zakladací kľúč, šesťhr. hlav., palc. dlhý
1/4" ZAKL. KLUC DLHY 9/16"
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoko kvalitné zásuvky sú zárukou odolnosti
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/4 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Druh upnutia | Pre vonkajší šesťhran |
Veľkosť kľúča | 9/16 inch |
Dĺžka (L1) | 50 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 19.6 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 19.6 mm |
Verzia | Dlhý |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 20.5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómované |