Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
1/4-palcová objímka TX krátka - KLUC ZAKLADACI 1/4 VNUT. TX30 1/4-palcová objímka TX krátka - KLUC ZAKLADACI 1/4 VNUT. TX30
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

1/4-palcová objímka TX krátka - KLUC ZAKLADACI 1/4 VNUT. TX30 - 1
1/4-palcová objímka TX krátka - KLUC ZAKLADACI 1/4 VNUT. TX30 - 2

1/4-palcová objímka TX krátka

KLUC ZAKLADACI 1/4 VNUT. TX30

Obj. č. 071511330

EAN 4011231726566

Cena za zvolené balenie
1/4-palcová objímka TX krátka

Obj. č. 071511330
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
Uťahovacia hlava

1/4 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Druh upnutia

TX

Veľkosť upnutia

TX30

Dĺžka (L1)

32 mm

Dĺžka ostria (L2)

12 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

12 mm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie