1/4-palcová objímka TX krátka
KLUC ZAKLADACI 1/4 VNUT. TX40
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/4 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Druh upnutia | TX |
Veľkosť upnutia | TX40 |
Dĺžka (L1) | 32 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 12 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 12 mm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Pochrómované |