1/4-palcové, 3/8-palcové a 1/2-palcové zakladacie kľúče Sada 77 ks
Sada 1/4+3/8+1/2" zakl. kľúčov, 77 ks
SADA NASTRCNYCH KLUCOV TX 1/4-3/8-1/2
Obj. č. 096517 77
EAN 4056807255958
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rozsiahly sortiment v plastovom kufríku, 77 kusov
- Tento sortiment obsahuje komplexný sortiment zariadení so zakladacím kľúčmi TX na dielenské a mobilné použitie
- V masívnom plastovom kufríku s rukoväťou a klipsovými svorkami je prakticky nezničiteľná tvrdá penová vložka s upínacím efektom
- Cenné nástroje sú počas prepravy stále bezpečne na mieste
- Na prvý pohľad vidno, ktoré nástroje chýbajú
Ideálne pre množstvo praktických aplikácií
- TX IP: Kryt skrine rozvodového remeňa, prevodovky, motor všeobecne atď.
- TX IPR: Zásuvné čerpadlá systémov čerpadlo – dýza, merač hmotnostného prietoku vzduchu, riadiaca jednotka imobilizéra motora EWS3, vstrekovacie čerpadlá, alternátor atď.
- TX Plus: Zotrvačníky, spojkové nástavce atď.
- Ostatné typy skrutiek: Externé TX, TX s otvormi a bez nich
- S rôznymi profilmi: 1/4 palca, 3/8 palca a 1/2 palca
- To znamená, že sú možné takmer všetky skrutkové spoje
Vhodné na manuálne používanie s reverzibilnými račňami podľa normy DIN 3120
Mimoriadne vysoká kvalita pre dlhú životnosť
- Chróm-vanádová oceľ
- Dlhodobá použiteľnosť nástrojov znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Hárky údajov(X)
Šírkaxvýškaxhĺbka | 422 x 86 x 372 mm |
Počet dielov v sortimente/súprave | 77 KS |
NASTRCNY KLUC 1/4 VONK TX-E4-25MM
NASTRCNY KLUC 1/4 VONK TX-E5-25MM
NASTRCNY KLUC 1/4 VONK TX-E6-25MM
NASTRCNY KLUC 1/4 VONK TX-E7-25MM
NASTRCNY KLUC 1/4 VONK TX-E8-25MM
SKTWRNCH-3/8IN-OUTER-TX-E10-28MM
SKTWRNCH-3/8IN-OUTER-TX-E12-28MM
SKTWRNCH-3/8IN-OUTER-TX-E14-28MM
SKTWRNCH-3/8IN-OUTER-TX-E16-28MM
SKTWRNCH-3/8IN-OUTER-TX10EP-37MM
SKTWRNCH-3/8IN-OUTER-TX12EP-37MM
SKTWRNCH-3/8IN-OUTER-TX14EP-37MM
SKTWRNCH-3/8IN-OUTER-TX16EP-37MM
NASTRCNY KLUC 1/2 VONK TX-E18-38MM
NASTRCNY KLUC 1/2 VONK TX-E20-38MM
NASTRCNY KLUC 1/2 VONK TX-E22-38MM
NASTRCNY KLUC 1/2 VONK TX-E24-38MM
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.