Adaptér pre bity 1/4" 2 v 1
Drž.hrotov E 6,3 rýchlov.skľuč. 2 v 1
NADSTAVEC 1/4
Obj. č.
0614176636
EAN 4046777564358
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zakladací kľúč a adaptér na hroty v jednom nástroji
- Jednoduchým stiahnutím, objímka sa môže použiť ako adaptér pre zakladací kľúč a držiak na skrutkovacie hroty
- Držiak čepele 1/4 palca E 6.3 pre 1/4-palcové štvorhranné vložky do zakladacieho kľúča alebo 1/4-palcový šesťhran
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | E 6.3 (1/4 palca) |
Tipo de accionamiento | Vonkajší šesťhran |
Veľkosť upnutia | 1/4 palca |
Druh upnutia | Šesťhranný otvor a vonkajší štvorhran |
Dĺžka (L) | 60 mm |
Dĺžka ostria (L1) | 26 mm |
Priemer puzdra (D) | 13 mm |