1/4-palcový držiak hrotov, E 6,3
Drž. na skr. hroty E 6,3 (1/4) rýchlovýmenný, mag.
DRZIAK BITOV RYCH VYM 1/4 MAGN L51MM
Obj. č.
0614176755
EAN 4045727099681
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Magnetický držiak hrotov s rýchlovýmenným skľučovadlom na vkladanie hrotov jednou rukou
Bezpečné
Automatické zaistenie hrotu
Jednoduché vkladanie a vyberanie hrotov
Pružinový mechanizmus uľahčuje výmenu hrotov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Uťahovacia hlava | E 6,3 (1/4“) |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Veľkosť upnutia | 1/4 palca |
Druh upnutia | Otvor s vnútorným šesťhranom |
Priemer puzdra (D) | 15 mm |
Dĺžka ostria (L1) | 20 mm |
Dĺžka (L) | 51 mm |