1/4-palcový momentový skrutkovač
1/4-palcový momentový skrutkovač
MOMENTOVY SKRUTKOVAC 1/4 4-9NM
Obj. č. 071471 92
EAN 4052712509827
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skrutkovač s krútiacim momentom, 1/4-palcovým držiakom, 1/4-palcovým pohonom a uťahovaním v smere hodinových ručičiek
- Presné uťahovanie s presnosťou spúšťania +/- 6 % od nastavenej hodnoty stupnice
- Rýchle a jednoduché nastavenie krútiaceho momentu: Jednoducho zasuňte puzdro späť a otočte rukoväťou
- Ergonomicky tvarovaná rukoväť s mäkkými prvkami poskytuje pohodlný úchop
- 1/4-palcová štvorhranná objímka na konci rukoväte na použitie s predĺžením, napr. s T-rukoväťou
- V súlade s normou DIN EN ISO 6789-1, typ II, trieda D
Upozornenie
- S kalibračným certifikátom a návodom na obsluhu
- Dodávané v plastovom puzdre
- Presné nástroje, ako sú momentové kľúče, je potrebné pravidelne kontrolovať s použitím vhodného meracieho zariadenia a v prípade potreby ich znova nastaviť
- Odporúčame pravidelnú kalibráciu každých 12 mesiacov alebo po 5 000 uťahovacích operáciách od prvého použitia momentového kľúča.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Momentový kľúč Lenton je skvelým riešením pre profesionálnu montáž systémov na monitorovanie tlaku v pneumatikách a senzorov, ako aj pre skrutkové spoje v automobilovom priemysle, modelárstve, pri montáži bicyklov a motocyklov, v rozvodných skrinkách, v elektronických zariadeniach, priemyselnej montáži a pri výmene vložiek.
Pokyny
Po použití uvoľnite pružinu a nastavte na najnižšiu hodnotu
Veľkosť upnutia | 1/4 palca |
Rozsah merania doťahovacieho momentu min./max. | 4-9 Nm |
Vhodnosť na doťahovanie doprava | Áno |
Vhodnosť na doťahovanie doľava | Nie |
Dĺžka | 192 mm |