Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

1/4-palcový momentový skrutkovač

1/4-palcový momentový skrutkovač
MOMENTOVY SKRUTKOVAC 1/4

Obj. č. 071471 91

EAN 4052712509711

Cena za zvolené balenie
1/4-palcový momentový skrutkovač

Obj. č. 071471 91

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skrutkovač s krútiacim momentom, 1/4-palcovým držiakom, 1/4-palcovým pohonom a uťahovaním v smere hodinových ručičiek
  • Presné uťahovanie s presnosťou spúšťania +/- 6 % od nastavenej hodnoty stupnice

  • Rýchle a jednoduché nastavenie krútiaceho momentu: Jednoducho zasuňte puzdro späť a otočte rukoväťou

  • Ergonomicky tvarovaná rukoväť s mäkkými prvkami poskytuje pohodlný úchop

  • 1/4-palcová štvorhranná objímka na konci rukoväte na použitie s predĺžením, napr. s T-rukoväťou

  • V súlade s normou DIN EN ISO 6789-1, typ II, trieda D
Upozornenie
  • S kalibračným certifikátom a návodom na obsluhu

  • Dodávané v plastovom puzdre

  • Presné nástroje, ako sú momentové kľúče, je potrebné pravidelne kontrolovať s použitím vhodného meracieho zariadenia a v prípade potreby ich znova nastaviť

  • Odporúčame pravidelnú kalibráciu každých 12 mesiacov alebo po 5 000 uťahovacích operáciách od prvého použitia momentového kľúča.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Momentový kľúč Lenton je skvelým riešením pre profesionálnu montáž systémov na monitorovanie tlaku v pneumatikách a senzorov, ako aj pre skrutkové spoje v automobilovom priemysle, modelárstve, pri montáži bicyklov a motocyklov, v rozvodných skrinkách, v elektronických zariadeniach, priemyselnej montáži a pri výmene vložiek.

Pokyny

Po použití uvoľnite pružinu a nastavte na najnižšiu hodnotu

Veľkosť upnutia

1/4 palca

Rozsah merania doťahovacieho momentu min./max.

1-3,5 Nm

Vhodnosť na doťahovanie doprava

Áno

Vhodnosť na doťahovanie doľava

Nie

Dĺžka

192 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie