1/4-palcový skrutkovač
Skrutkovač 1/4", rýchlovým. skľuč.
SKRUTKOVAC 1/4 S RYCHLOUP NA BITY
ZEBRA
Obj. č.
061321021
EAN 4038898275848
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchlovýmenné skľučovadlo
- Čepeľ: Šesťhranná čepeľ s adaptérom na kľúč, matné pochrómovanie
- Hlavica: Lesklo poniklovaná
- Hrot: DIN 3126-D 6.3
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Používa sa so šesťhrannými hrotmi
![]() | |
Veľkosť upnutia | 1/4 palca |
Dĺžka ostria (A) | 110 mm |
Dĺžka kľučky (B) | 106 mm |
Šírka rukoväti (C) | 35 mm |