1/4-palcový uhlový predlžovací nadstavec
1/4" uhlový predlžovací nadstavec
PREDLZENIE 1/4
ZEBRA
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Povrch: Pochrómovaný, leštený
- Objímka: 1/4" štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky
- Uhlový pohyb až do 5°
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na prácu na ťažko dostupných miestach
![]() | |
Uťahovacia hlava (S2) | 1/4 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť upnutia (S1) | 1/4 palca |
Druh upnutia | Vonkajší štvorhran |
Dĺžka (L) | 75 mm |