1/4-palcový zakladací kľúč
1/4" zakladací kľúč vn. päťcípa hv.
NASTAVEC SKRUTKOVACI 1/4 - 40MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na skrutky s vnútorným päťcípym profilom
- Dizajn: pochrómovaný, matný
- Objímka: 1/4-palcový, drážka na uchytenie guľôčky
- Hrot: profil päťcípej hviezdy s otvorom
- Geometria: krátka
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Špeciálny profil s otvorom na montáž:
- Snímačov teploty, snímačov prietoku vzduchu a moderných vstrekovacích systémov naftových motorov
- Systémov airbagov (DC)
- Skriňových rozvádzačov na stožiarov rádiových vysielačov
- Postranných zrkadiel (Mercedes-Benz triedy C, E, S)
- Riadiacich jednotiek imobilizérov
Uťahovacia hlava | 1/4 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Druh upnutia | Päťcípa hviezda s otvorom |
Veľkosť upnutia | 5STERN GR40 |
Dĺžka (L1) | 37 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 17,5 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 12 mm |
Verzia | Krátky |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómovaný |