1/4" spojovací prvok
1/4" spojovací prvok
REDUKCIA 1/4 NA 3/8
ZEBRA
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Povrch: Pochrómovaný, leštený
- Objímka: 1/4" vnútorný štvorhran
- Hrot: 3/8-palcová štvorhranná hlava
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Adaptér na vložky 3/8-palcového zakladacieho kľúča
Veľkosť upnutia (S1) | 3/8 inch |
Uťahovacia hlava (S2) | 1/4 palca |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómované |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 12.5 mm |
Dĺžka (L1) | 24 mm |