1/4" vložka zakladacieho kľúča
6-hranný zakladací kľúč E 6.3 (1/4"), guľ. upín.
KLUC ZAKL UDER 1/4 10 L50MM
Obj. č.
0614176824
EAN 4045727078099
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49326.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šesťhranný bez magnetu, s guľovou svorkou
- 1/4-palcové strojové skľučovadlo, E 6,3
- Materiál: Chróm-vanádová oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na bezpečné zaistenie skrutiek, pre ktoré nie je magnetická verzia vhodná (napr. kvôli trieskam), skrutiek z nehrdzavejúcej ocele.
![]() | |
Veľkosť kľúča | 10 mm |
Uťahovacia hlava | E 6,3 (1/4“) |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh upnutia | Pre vonkajší šesťhran |
Hĺbka zakladacieho kľúča | 6,5 mm |
Hĺbka zakladacieho kľúča do slepého otvoru | 18 mm |
Dĺžka (L) | 50 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D) | 16 mm |