1/4" vložka zakladacieho kľúča
1/4“ zakl. kľúč, šesťhran., s magn.
KLUC ZAKLADACI MAGNET 1/4 SW10
Obj. č.
0714111810
EAN 4024835331838
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S magnetom, metrický
- Povrch: Pochrómovaný, leštený
- Objímka: 1/4" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky
- Hrot: Na šesťhrannú hlavu, vnútorný otvor na prečnievajúce závitové hriadele
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Automatické pridržanie skrutiek a matíc v ťažko dostupných miestach
Uťahovacia hlava | 1/4 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Druh upnutia | Pre vonkajší šesťhran |
Veľkosť kľúča | 10 mm |
Dĺžka (L1) | 22 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 14,6 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 6,1 mm |
Verzia | S magnetom |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 8,1 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómovaný |