1/4" vložka zakladacieho kľúča
1/4“ zakl. kľúč, šesťhran., s magn.
KLUC ZAKLADACI MAGNET 1/4 SW8
Obj. č.
0714111808
EAN 4024835331821
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/149996.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S magnetom, metrický
- Povrch: Pochrómovaný, leštený
- Objímka: 1/4" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky
- Hrot: Na šesťhrannú hlavu, vnútorný otvor na prečnievajúce závitové hriadele
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Automatické pridržanie skrutiek a matíc v ťažko dostupných miestach
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/4 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Druh upnutia | Pre vonkajší šesťhran |
Veľkosť kľúča | 8palcov |
Dĺžka (L1) | 22 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 11,9 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 5 mm |
Verzia | S magnetom |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 8,1 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómovaný |