1/4" vložka zakladacieho kľúča, hlava TX Pre externé skrutky TX
1/4" zakladací kľúč vonkajší TX
KLUC ZAKLADACI 1/4 VONK. TX E10
ZEBRA
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Povrch: pochrómovaný
- Profil: 1/4" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky
- Hrot: Na skrutky s hlavou TX
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Uťahovacia hlava | 1/4 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Druh upnutia | Pre vonkajší TX |
Veľkosť upnutia | E10 |
Dĺžka (L1) | 22 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 11,3 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 12 mm |
Povrch | Pochrómovaný |