1“ konektor napájania s 3/4" štvorcovým profilom a zaisťovacím krúžkom
1" rázový spojovací prvok
REDUKCIA SPOJKA KOVANA 1 - 3/4
Obj. č.
071415202
EAN 4011231711364
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vhodný na všetky bežné pneumatické a elektrické skrutkovače
- Norma: Štvorhran podľa normy DIN 3121
- Konštrukcia: kovaná, leštená
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava (S2) | 1palec |
Veľkosť upnutia (S1) | 3/4 palca |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 54 mm |
Dĺžka (L1) | 70 mm |