Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

1-palcová násada na rázový zakladací kľúč

1" rázový zakladací kľúč, metrický, šesťhran, dlhý
KLUC ZAKLADACI DLHY DLHY 1 SW24

Obj. č. 071415124
EAN 4011231711227

Cena za zvolené balenie
1-palcová násada na rázový zakladací kľúč

Obj. č. 071415124

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Šesťhranný, metrický, dlhý
  • Vhodný na všetky bežné pneumatické a elektrické skrutkovače

  • Norma: Štvorhran podľa normy DIN 3121

  • Konštrukcia: kovaná, leštená
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1palec

Veľkosť kľúča

24 mm

Dĺžka (L1)

90 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

42 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

54 mm

Hĺbka zakladacieho kľúča (t)

16 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie