1-palcová násada na rázový zakladací kľúč
1" rázový zakladací kľúč, metrický, šesťhran, dlhý
KLUC ZAKLADACI DLHY DLHY 1 SW46
Obj. č.
071415146
EAN 4011231711319
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šesťhranný, metrický, dlhý
- Vhodný na všetky bežné pneumatické a elektrické skrutkovače
- Norma: Štvorhran podľa normy DIN 3121
- Konštrukcia: kovaná, leštená
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1palec |
Veľkosť kľúča | 46 mm |
Dĺžka (L1) | 95 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 68 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 54 mm |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 24 mm |