1-palcový razový predlžovací nadstavec
1-palcový razový predlž. nadstavec
PREDLZENIE 1 L175MM
Obj. č.
0714158607
EAN 4038898207603
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S 1-palcovým štvorhranom a guľôčkovým zámkom
- Vhodný na všetky bežné pneumatické a elektrické skrutkovače
- Norma: Štvorhran podľa normy DIN 3121
- Konštrukcia: kovaná, leštená
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava (S2) | 1palec |
Veľkosť upnutia (D2) | 1palec |
Dĺžka (L1) | 175 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 54 mm |