Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
1“ račňová hlava DIN 3122, ISO 3315 - RAC.HLAVICA-1"-(D28MM)-L170MM 1“ račňová hlava DIN 3122, ISO 3315 - RAC.HLAVICA-1"-(D28MM)-L170MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

1“ račňová hlava DIN 3122, ISO 3315 - RAC.HLAVICA-1"-(D28MM)-L170MM - 1
1“ račňová hlava DIN 3122, ISO 3315 - RAC.HLAVICA-1"-(D28MM)-L170MM - 2

1“ račňová hlava DIN 3122, ISO 3315

1" hlavica račne
RAC.HLAVICA-1"-(D28MM)-L170MM
ZEBRA

Obj. č. 07141100
EAN 4050642374591
Cena za zvolené balenie
1“ račňová hlava DIN 3122, ISO 3315

Obj. č. 07141100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Hlava: 24 zubov, 15° uhol otočenia, reverzibilné

  • Štvorhran s guľôčkou

  • Povrch: Pochrómovaný, matný
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

1palec

Výška hlavy račne so štvorhranom (B2)

67 mm

Dĺžka (L1)

170 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
1-palcová posuvná tyč

RUKOVAT-1-(D27,8MM)

ZEBRA
Aretačný kolík