Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

1“ vložka zakladacieho kľúča metrický, dvanásťhran, krátky

1" zakl. kľúč metrický dvoj. šesťhran
KLUC ZAKLADACI KRATKY 1 12-HR SW55

Obj. č. 0714151155
EAN 4061975237576
Cena za zvolené balenie
1“ vložka zakladacieho kľúča metrický, dvanásťhran, krátky

Obj. č. 0714151155

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Norma: DIN 3124, ISO 2725

  • Povrch: Pochrómovaný, brúsený/matný

  • Profil: 1“ vnútorný štvorhran, aretácia kolíka

  • Hrot: Dvanásťhran
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1palec

Veľkosť kľúča

55 mm

Druh upnutia

Dvanásťstranná hlava

Dĺžka (L1)

80 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

76 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

57 mm

Hĺbka zakladacieho kľúča (t)

36 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie