Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

1-zložk. pištoľová pena All Seasons

1-zložková pištoľová pena All Seasons
PENA PU ICE PUR S KOMBINO VENTILOM 700ML

Obj. č. 0892148150
EAN 4062856891702

Cena za zvolené balenie
1-zložk. pištoľová pena All Seasons

Obj. č. 0892148150

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

1-zložková pištoľová pena pripravená na použitie vhodná aj na aplikáciu pri nízkych teplotách.
  • Vynikajúca priľnavosť k väčšine materiálov (s výnimkou teflónu, PP a PE)

  • Vysoká tepelná a zvuková izolácia

  • Vynikajúce plniace vlastnosti

  • Bez zmeny objemu po vysušení

  • Aplikácia aj pri nízkych teplotách
Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Montáž okenných a dverových rámov, plnenie dutín, otvorov v strešných konštrukciách penou, tepelná a zvuková izolácia.

Pokyny

Lepené povrchy musia byť čisté, suché, zaťažiteľné a nesmie byť na nich mastnota. Mierne navlhčenie povrchu zlepšuje priľnavosť a tvrdnutie, ako aj bunkovú štruktúru peny. Pred naskrutkovaním dávkovacej pištole nádobu dobre pretrepte približne 20 sekúnd, aby sa obsah nádoby premiešal. Penu dávkujte stláčaním spúšte pištole. Škáry a dutiny zapĺňajte len mierne, pretože pena sa bude rozťahovať. Nadbytočnú, úplne stvrdnutú penu odrežte nožom.

Chemický základ

Polyuretán

Farba

Krémová

Zápach/vôňa

Uhľovodík

Objemová hmotnosť

18 kg/m³

Bunková štruktúra

Jemný

Nelepivosť po

8 min

Podmienka pre nelepivosť

pri teplote 20°C

Rezateľnosť po

20 min

Plná zaťažiteľnosť

12 h

Podmienka pre plnú zaťažiteľnosť

30mm pás lepidla, 20°C a relatívna vlhkosť 65%. Mení sa v dôsledku vonkajších vplyvov.

Teplota spracovania min.

20 °C

Teplota spracovania max.

15 °C

Teplota spracovania, podklad min.

-10 °C

Teplota spracovania, podklad max.

35 °C

Teplotná odolnosť min.

-10 °C

Teplotná odolnosť max.

35 °C

Trieda stavebného materiálu

B3 – vysoká horľavosť

Podmienka pre triedu stavebného materiálu

podľa DIN4102

Obsah

700 ml

Obal

Dóza

Hmotnosť obsahu

850 g

Skladovateľnosť od dátumu výroby

18 Mesiac

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

Pod 25°C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie