Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

1-zložková expanzná pena

Montážna pena 1C
PENA MONTAZNA 750 ML

Obj. č. 0892155107

EAN 4050641459589

Cena za zvolené balenie
1-zložková expanzná pena

Obj. č. 0892155107

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

1-zložková montážna a výplňová pena na jednu aplikáciu
  • Vynikajúce priľnutie k takmer všetkým stavebným povrchom

  • Lepšie charakteristiky zvukovej a tepelnej izolácie v porovnaní s minerálnou vlnou, korkom a skleneným vláknom

  • Rýchle úplné vytvrdnutie

  • Odolnosť voči mnohým rozpúšťadlám, lakom a chemikáliám

  • Odolnosť voči starnutiu a hnilobe
Upozornenie

Nelepí sa na PE, PP, PTFE a silikón. Bez odolnosti voči UV žiareniu.

Vyššie uvedené aplikačné pokyny sú odporúčania vypracované na základe našich testov a skúseností. Odporúčame, aby ste pred použitím vykonali vlastné testy. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nemôžeme zaručiť výsledky pre konkrétnu aplikáciu. Neprijímame právnu zodpovednosť za žiadnu radu ani technické informácie poskytnuté našou bezplatnou linkou pre zákazníkov, ak táto technická poradenská služba alebo technické informácie nie sú súčasťou zmluvne dohodnutých činností alebo zámernej alebo plánovanej činnosti zamestnanca zákazníckych služieb. Zaručujeme konzistentnú kvalitu výrobkov a vyhradzujeme si právo na technické zmeny a zlepšenia.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Bezpečná izolácia a výplň okenných spojov, strešných povrchov, potrubných otvorov, spojov, nástenných spojov, roletových krytov, nástenných otvorov ap. Lepí sa na betón, kameň, nemäkčené PVC, kovy a drevo.

Pokyny

Povrchy musia byť čisté, pevné a nesmie byť na nich prach ani mastnota. Veľmi nasiakavé povrchy vopred ošetrite. Pred aplikáciou peny sa lepené povrchy sa musia zvlhčiť.


Zaskrutkujte priloženú adaptérovú trubicu na ventil a riadne premiešajte plechovku (ventil smeruje nadol) približne 30-krát, aby sa obsah plechovky riadne premiešal a optimalizovala sa kvalita peny. Spoje alebo otvory vypĺňajte penou približne do 1/3, keďže pena expanduje. Ak sa nanáša viac vrstiev peny, vlhčenie opakujte. Čerstvé zvyšky peny ihneď odstráňte produktom PURLOGIC® Clean a zvyšky vytvrdnutej peny odstráňte čističom peny PURLOGIC® Foam Cleaner. Nadbytočnú a úplne vytvrdnutú penu odrežte nožom.

Chemický základ

1-zložkový polyuretán

Farba

Prírodná

Zápach/vôňa

Charakteristický

Rezateľnosť po

45 min

Podmienka pre rezateľnosť

pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 50%

Plná zaťažiteľnosť

12 h

Podmienka pre plnú zaťažiteľnosť

pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 50%

Teplota spracovania min.

5 °C

Teplota spracovania max.

35 °C

Obsah

750 ml

Hmotnosť obsahu

10 g

Trieda stavebného materiálu

B3 – vysoká horľavosť

Skladovateľnosť od dátumu výroby

18 Mesiac

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

pri 5 °C až 25 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie