1-zložková pištoľová pena
1-zložková pištoľová pena B3
PENA PISTOLOVA 750ML
Obj. č. 0892152101
EAN 4050641459596
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vynikajúca priľnavosť na prakticky všetky stavebné podklady (s výnimkou PE, PP, PTFE a silikónu)
Lepšie charakteristiky zvukovej a tepelnej izolácie v porovnaní s minerálnou vlnou, korkom a skleneným vláknom
Rozmerovo stabilné
Žiaden objemový úbytok a len minimálne dodatočné rozpínanie po úplnom vytvrdnutí produktu.
Rýchle úplné vytvrdnutie
Jemná a jednotná penová štruktúra
Odolnosť voči starnutiu
Odolnosť voči mnohým rozpúšťadlám, lakom a chemikáliám
Na porézne a absorpčné podklady je potrebné aplikovať základný náter. Penu PURLOGIC® TOP možno aplikovať pomocou penových pištolí PURLOGIC® Xpress, obj. č. 08911524 a PURLOGIC® COMBIpress, obj. č. 08911526. Iné pištole nie sú kompatibilné.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba. Táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Bezpečná izolácia a tmelenie okenných škár, potrubných otvorov, spojov, stenových škár, stenových otvorov a dutín, dokončovacích prác striech, potrubných vedení, roletových skriniek atď. Lepí sa na betón, kameň, nemäkčené PVC, kovy a drevo. Nelepí sa na polyetylén, silikón, PTFE a mazivá.
Pred použitím 20-krát rázne pretrepte. Podklady musia byť čisté, pevné a zbavené prachu a mastnoty. Vysoko absorpčné podklady vopred ošetrite. Pred aplikáciou peny sa lepené povrchy musia zvlhčiť vodou. Ak sa nanáša viac vrstiev peny, vlhčenie opakujte. Nádobu úplne naskrutkujte do držiaka na nádobu v pištoli. Neskrutkujte príliš silno a nenakláňajte. Po aplikácii sa pena naďalej rozpína. Rozstreknutú penu ihneď odstráňte čističom PURlogic Clean, obj. č. 0892160. Po použití pištoľ a ventil dôkladne vyčistite. Otvorenú nádobu vždy ponechajte naskrutkovanú na pištoli.
Chemický základ | 1-zložkový polyuretán |
Farba | Prírodná |
Zápach/vôňa | Charakteristický |
Rezateľnosť po | 25 min |
Podmienka pre rezateľnosť | pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 50% |
Plná zaťažiteľnosť | 12 h |
Podmienka pre plnú zaťažiteľnosť | pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 50% |
Teplota spracovania min. | 5 °C |
Teplota spracovania max. | 35 °C |
Obsah | 750 ml |
Hmotnosť obsahu | 10 g |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 15 Mesiac |
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | pri 5 °C až 25 °C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!