1-zložkový studený glej na drevo D4
Studený glej na drevo 1C D4
LEPIDLO NA DREVO D4 1K WATT91 5KG
Obj. č. 0892100225
EAN 4099618253287
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoká úroveň odolnosti voči teplu a vode
- Kvalita gleja D4 testovaná podľa normy DIN EN 204
- Vyhovuje požiadavkám normy DIN EN 14257 (WATT91).
Jednoduché používanie
Nevyžaduje sa miešanie s tvrdidlom. Nemusí sa dodržiavať žiadna doba spracovateľnosti.
Po stvrdnutí priehľadné
Žiadne viditeľné lepené spoje. Stvrdnuté lepené spoje sú viskoplastické.
V dôsledku rôzneho zloženia látok dreva sa môže v individuálnych prípadoch objaviť nepredvídateľná zmena farby, napr. v bukovom a čerešňovom dreve. Železo v kombinácii s kyselinou tanovou v dreve môže taktiež vyvolať zmeny farby v dubovom dreve. Časy spracovania a vytvrdzovania výrazne ovplyvňujú pracovné podmienky (napr. teplota). V prípade aplikácií v exteriéri musí byť lepená časť chránená pred poveternostnými vplyvmi a ošetrená príslušnou ochranou povrchu (trvalá ochrana proti vniknutiu vlhkosti). V dôsledku termoplastických vlastností gleja je potrebné zabezpečiť, aby glej nebol v exteriéri vystavený priamemu slnečnému žiareniu. Pre aplikácie s priamym vystavením slnečnému žiareniu sú vhodné netermoplastické lepidlá a glej PUR v dávkovacom systéme (0892100180). Mäknutie gleja a zmršťovanie dreva môžu mať za následok vznik trhlín v spoji. Viskozita jednozložkových glejov D4 sa počas obdobia skladovania zvyšuje. Parametre spracovania sa však nemenia. Tekutosť sa obnoví premiešaním bez pridania vody. Nepridávajte do gleja vodu! Zvyšky gleja vytekajúce zo spoja odstráňte, pretože v dôsledku reakcie s kyslíkom môže spôsobiť vznik červených škvŕn.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na konštrukčnú montáž, povrchové lepenie, lepenie doskových spojov a blokov z mäkkého, tvrdého a exotického dreva. Pre aplikácie s vyššími požiadavkami na odolnosť voči vode, interiérové priestory s častým a dlhodobým vystavením pôsobeniu odtekajúcej vody. V exteriéri s primeranou ochranou povrchu. Príklady zahŕňajú nábytok kúpeľne, lepenie interiérových dverí a schodísk, rohové okenné spoje, laboratórne vybavenie. Taktiež na lepenie laminovaných profilov a profilov spájaných pozdĺžne pomocou hrebeňových spojov.
Glej sa aplikuje na jednu stranou v tenkej a rovnomernej vrstve pomocou vytláčacej pištole, valčeka na lepidlo, zúbkovanej špachtle, kefy atď. Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Farba | Biela |
Chemický základ | Polyvinylacetátová disperzia |
Obal | Vedro |
Hmotnosť obsahu | 5 kg |
Farba po vytvrdnutí | Transparentná |
Hodnota pH | 3 |
Podiel pevných častíc min. | 50 % |
Teplota vytvorenia povrchového filmu min. (biely bod) | 7 °C |
Min./max. doba otvorenia / podmienky | 8-10 min / pri teplote 20°C a 150g/m² |
Teplotná odolnosť vytvrdnutého materiálu max. | 80 °C |
Teplota okolia, materiálu a lepidla min. | 18 °C |
Relatívna vlhkosť vzduchu min./max. | 60-70 % |
Tlak lisu min./max. | 0,1-0,8 N/mm² |
Vlhkosť dreva min./max. | 8-10 % |
Vlhkosť dreva v exteriéri min./max. | 11-15 % |
Nanášané množstvo pri montážnom lepení min./max. | 120-180 g/m² |
Nanášané množstvo pri lepení plôch min./max. | 100-160 g/m² |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 9 Mesiac / pri > 0 °C |
| Minimálne časy stlačenia* | ||
| Na montážne lepenie | pri teplote 20°C | 20 – 25 minút |
| Na lepenie dosiek a blokov | pri teplote 20°C | Od 20 minút |
| Na povrchové lepenie | pri teplote 20°C | 30 – 40 minút |
| pri teplote 50°C | 8 – 10 minút | |
| pri teplote 80°C | 2 – 8 minút | |
| na lepenie dýh** | pri teplote 20°C | 20 – 30 min. |
| pri teplote 50°C | 8 – 10 minút | |
| pri teplote 80°C | 2 – 8 minút | |
| * Minimálne časy stlačenia platia pre vyššie uvedené podmienky aplikácie. Odchýlky od podmienok aplikácie môžu čas stlačenia skrátiť alebo predĺžiť. ** Z dôvodu nízkej hodnoty pH nie je možné vylúčiť zmenu farby dyhy. | ||
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!