1-zložkový univerzálny nôž
Univerzálny nôž, rukoväť 1C
NOZ-UNI-1K-NEHRDZ.OCEL-440-DL225MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S vysokokvalitnou čepeľou z nehrdzavejúcej ocele 440 A a puzdrom
Jednoduchá manipulácia
Ergonomický tvar rukoväti a jemný, štruktúrovaný povrch
Univerzálne použitie
Vysoká rezná tvrdosť 56 HRC
Stabilné
Čepeľ noža je veľmi pevne a bezpečne pripojená k rukoväti.
Optimálne skladovanie a ochrana proti poraneniam
Vysokokvalitné puzdro so sponou na opasok
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 225 mm |
Dĺžka ostria | 100 mm |
Hrúbka hrotu | 2 mm |
Šírka čepele | 20 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 440 |
Materiál rukoväte | 1-zložkový plast |
Verzia | S chvením |