Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

100 % hliníková lepiaca páska

100 % hliníková lepiaca páska, papier
PASKA LEPIACA B1 ALU

Obj. č. 0874100320

EAN 4024835597135

Cena za zvolené balenie
100 % hliníková lepiaca páska

Obj. č. 0874100320

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na lepenie rezných povrchov izolačných systémov laminovaných hliníkom. Na utesňovanie a zakrývanie potrubí, vykurovacích vedení a vzduchovodov.
  • Trieda stavebných materiálov B1, znižujúce horľavosť

  • Ľahko sa trhá rukou
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na lepenie rezných povrchov izolačných systémov laminovaných hliníkom. Na utesňovanie a zakrývanie potrubí, vykurovacích vedení a vzduchovodov.

Nosný materiál

Hliníková fólia

Separačná vrstva

Papier

Základ lepidla

Syntetický, prírodný kaučuk

Hrúbka

0,07 mm

Farba

Strieborná

Šírka

50 mm

Dĺžka

50 m

Teplotná odolnosť min./max.

-25 do 70 °C

Teplota spracovania min./max.

18 do 38 °C

Trieda stavebného materiálu

B1 – nízka horľavosť

Lepiaca sila pri 25mm

38 N

Predĺženie pri pretrhnutí

2,7 %

Neobsahuje silikón.

Nie

Odolnosť proti vlhkosti

Nie

Odolnosť proti UV žiareniu

Nie

Skladovateľnosť od dátumu výroby

12 Mesiac

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

úložná oblasť, ktorá je suchá, bez výskytu prachu, chránená pred slnečným žiarením ainými zdrojmi tepla, spribližnou teplotou 20°C a50% vlhkosťou

Bez obsahu olova (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu cínu (< 0,1 %)

Áno

SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 %

Áno

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Neobsahuje rozpúšťadlá (< 1 %)

Áno

Bez obsahu uhľovodíkových plastifikátorov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu granúl z použitých pneumatík

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie