Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

100 % hliníková lepiaca páska

Hliníková lepiaca páska, fólia PE
TESNIACA PASKA ALU-50MMX50M

Obj. č. 0874100340
EAN 4049557702285

Cena za zvolené balenie
100 % hliníková lepiaca páska

Obj. č. 0874100340

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na lepenie rezných povrchov izolačných systémov laminovaných hliníkom. Na izolovanie proti vysokým a nízkym teplotám. Na tesnenie a pokrývanie potrubí, vzduchovodov a klimatizačných prieduchov, ako aj na izolovanie zásobníkov a potrubí pri zváraní s ochranným plynom.
  • Trieda stavebných materiálov A2, nehorľavé (na kovových povrchoch)

  • Trieda stavebných materiálov B1, znižujúce horľavosť (na výrobkoch z minerálnych vlákien laminovaných hliníkom znižujúcich horľavosť)

  • Separačná vrstva sa jednoducho odstráni z lepeného povrchu

  • Dá sa odtrhnúť rukou

  • Odolná voči teplu

  • Odolná voči UV žiareniu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na lepenie rezných povrchov izolačných systémov laminovaných hliníkom. Na izolovanie proti vysokým a nízkym teplotám. Na tesnenie a pokrývanie potrubí, vzduchovodov a klimatizačných prieduchov, ako aj na izolovanie zásobníkov a potrubí pri zváraní s ochranným plynom.

Nosný materiál

Hliníková fólia

Separačná vrstva

PE fólia

Základ lepidla

Polyakrylát

Hrúbka

0.065 mm

Farba

Strieborná

Šírka

50 mm

Dĺžka

50 m

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 140 °C

Teplota spracovania min./max.

5 do 40 °C

Trieda stavebného materiálu

A2/B1 – nehorľavé

Podmienka pre triedu stavebného materiálu

A2 = na kovových substrátoch/B1 = najmenej na produktoch zinerálnych vláken so zhášadlom ahliníkovou povrchovou úpravou

Min. priľnavosť pri 25 mm

15 N

Predĺženie pri pretrhnutí max.

5 %

Neobsahuje silikón.

Nie

Odolnosť proti vlhkosti

Podmienečne

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Skladovateľnosť od dátumu výroby

12 Mesiac

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

úložná oblasť, ktorá je suchá, bez výskytu prachu, chránená pred slnečným žiarením ainými zdrojmi tepla, spribližnou teplotou 20°C a50% vlhkosťou

Bez obsahu olova (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu cínu (< 0,1 %)

Áno

SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 %

Áno

Bez obsahu chlórovaných parafínov (< 0,1 %)

Áno

Neobsahuje rozpúšťadlá (< 1 %)

Áno

Bez obsahu uhľovodíkových plastifikátorov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu granúl z použitých pneumatík

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie