100 % hliníková lepiaca páska
100 % hliníková lepiaca páska, papier
TESNIACA PASKA
Obj. č. 0874100321
EAN 4024835597142
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Trieda stavebných materiálov B1, znižujúce horľavosť
- Ľahko sa trhá rukou
Hárky údajov(X)
Na lepenie rezných povrchov izolačných systémov laminovaných hliníkom. Na utesňovanie a zakrývanie potrubí, vykurovacích vedení a vzduchovodov.
Nosný materiál | Hliníková fólia |
Separačná vrstva | Papier |
Základ lepidla | Syntetický, prírodný kaučuk |
Hrúbka | 0,07 mm |
Farba | Strieborná |
Šírka | 75 mm |
Dĺžka | 50 m |
Teplotná odolnosť min./max. | -25 do 70 °C |
Teplota spracovania min./max. | 18 do 38 °C |
Trieda stavebného materiálu | B1 – nízka horľavosť |
Lepiaca sila pri 25mm | 38 N |
Predĺženie pri pretrhnutí | 2,7 % |
Neobsahuje silikón. | Nie |
Odolnosť proti vlhkosti | Nie |
Odolnosť proti UV žiareniu | Nie |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 12 Mesiac |
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | úložná oblasť, ktorá je suchá, bez výskytu prachu, chránená pred slnečným žiarením ainými zdrojmi tepla, spribližnou teplotou 20°C a50% vlhkosťou |
Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Áno |
SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 % | Áno |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Neobsahuje rozpúšťadlá (< 1 %) | Áno |
Bez obsahu uhľovodíkových plastifikátorov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu granúl z použitých pneumatík | Áno |