Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

13-kolíkový konektor, 12 V

13-kolíková zástrčka 12 V
KONEKTOR 13-POLOVY BAJONETT PLAST

Obj. č. 05553130

EAN 4024835732666

Cena za zvolené balenie
13-kolíkový konektor, 12 V

Obj. č. 05553130

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Závitové pripojenie s gumovým tesnením


Ponúka ochranu pred postriekaním vodou a nečistotami



Závitové pripojenie je vhodné pre káble s priemerom 9,0 mm až 11,5 mm



S bajonetovým konektorovým systémom


Označenie kontaktov zodpovedá norme ISO 11446



Skrutkovacie kontakty na vyššie namáhanie ťahom



Prevádzková teplota: -40°C až +85°C



Menovitý prúd: max. 25 A (s vodičom 2,5 mm²)

Zodpovedá norme ISO 11446

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Inštalácia na príves

Materiál

Plast

Vyhotovenie s kontaktmi

Skrutkovací kontakt

Materiál kontaktov

Zliatina medi a zinku

Intenzita prúdu max.

25 A

Priemer kábla min./max.

9-11,5 mm

ISO

11446

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Puzdro jednožilových káblov bez plastovej objímky DIN 46228, časť 1

PUZDRO 1-ZIL KBL DIN46228 CU 1,5X7,0

x 5000 ks
Puzdro jednožilových káblov bez plastovej objímky DIN 46228, časť 1

PUZDRO 1-ZIL KBL DIN46228 CU 2,5X7,0

x 1000 ks
Odizolovacie kliešte nastaviteľné

KLIESTE ODIZOLOVACIE

Integrované nastavenie hĺbky rezu pre jemné nastavenie na rôzne izolačná materiály
x 1 ks
Okrúhly kábel pre vozidlá FLRYY s PVC opláštením

KABEL VIACZILOVY NYMHY CIERNA

Pripojovací kábel pre vozidlá (opláštený kábel) pre nízkonapäťové aplikácie pri návesoch, nákladných vozidlách a iných podobných vozidlách
x 50 m
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Sprej na kontakty

KONTAKT SPRAY 300 ML

Rýchlo a spoľahlivo odstraňuje problémy so zapaľovaním
Silikónové mazivo v spreji

MAZIVO SILIKONOVE 500ML

Priehľadné silikónové vodoodpudivé mazivo s mimoriadnymi mazacími a izolačnými vlastnosťami
Sprej na kontakty s odstraňovačom oxidácie

SPREJ NA KONTAKTY ANTIOXIDACNY

Sprejový odstraňovač oxidácie
Sprej na kontakty s ochranou proti oxidácii

SPREJ NA KONTAKTY ANTIOXIDACNY

Sprej na ochranu proti oxidácii
Sprej na kontakty SW

SPREJ NA KONTAKTY ROZPRASOVACI

Špeciálny sprejový oplachovač
Sprej na kontakty s bezotlačkovou ochrannou povrchovou úpravou

OCHRANNY LAK NA KONTAKTY

Priehľadný sprejový ochranný lak