Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

15-kolíkový špirálový kábel, 24 V

Špirálový kábel, 15-kol., 24 V
KABEL SPIRAL CARGO MALY 15POL 24V 4,0M

Obj. č. 0510950286
EAN 4045727442319

Cena za zvolené balenie
15-kolíkový špirálový kábel, 24 V

Obj. č. 0510950286

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Aj s konektorom

Atest ADR



Certifikácia TÜV



Zodpovedá norme ISO 12098

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pripojenie zásuviek na ťažnom vozidle k zásuvkám na prívese alebo návese.

Pracovná dĺžka

4000 mm

Konektor

2 × 15-kolíkový, 24V

Priemer závitovky

60 mm

Materiál

Polyuretán

Normy

ISO 12098

Menovité napätie

24 V/DC

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie