16° klinec vo zvitku, prstencový driek
Oceľ, pozinkovaná, prstencový driek
KLINEC-RDMG-(RG-SHFT)-(A4K)-2,5X50
Obj. č. 048159150
EAN 4053479570594
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A4K)
Vhodné pre DCN 4590, obj. č. 0703 558 0
Klince v súlade s normou DIN EN 14592 a A1 (Eurocode 5)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Interiérový dizajn, kotvenie nástenných prvkov, obkladanie, výroba paliet, výroba boxov, oplotenie, prefabrikované konštrukcie
Menovitý priemer (d1) | 2,5 mm |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Priemer hlavy (dk) | 6,3 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Verzia | Ryhovaný |