Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

16° klinec vo zvitku, prstencový driek

Oceľ, pozinkovaná, prstencový driek
KLINEC-RDMG-(RG-SHFT)-(A4K)-2,8X65

Obj. č. 048159165

EAN 4038898126027

Cena za zvolené balenie
16° klinec vo zvitku, prstencový driek

Obj. č. 048159165

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A4K)

Vhodné pre DCN 4590, obj. č. 0703 558 0

Klince v súlade s normou DIN EN 14592 a A1 (Eurocode 5)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Interiérový dizajn, kotvenie nástenných prvkov, obkladanie, výroba paliet, výroba boxov, oplotenie, prefabrikované konštrukcie

Menovitý priemer (d1)

2,8 mm

Dĺžka (l1)

65 mm

Priemer hlavy (dk)

6,6 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Verzia

Ryhovaný

Počet na palete

90000 KS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie