Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

16° kruhové pásové klince s hladkou stopkou

KLINEC-RDMG-(SMOTH-SHFT)-(A4K)-3,1X80

Obj. č. 0481694080

EAN 4038898125938

Cena za zvolené balenie
16° kruhové pásové klince s hladkou stopkou

Obj. č. 0481694080

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 4500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S hladkým driekom. Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Vhodné pre DCN 4590, obj. č. 0703 558 0

Klince v súlade s normou DIN EN 14592 a A1 (Eurocode 5)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Interiérový dizajn, upevňovanie nástenných prvkov, obkladanie, výroba paliet, výroba boxov, oplotenie, prefabrikované konštrukcie

Menovitý priemer (d1)

3,1 mm

Dĺžka (l1)

80 mm

Priemer hlavy (dk)

7,1 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Verzia

Hladký

Počet na palete

91000 KS

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie