Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

16° kruhový kombinovaný klinec S hladkým driekom

Oceľ bez povrchovej úpravy, hladký driek, 16 st.
KLINEC-RDMG-(SMOTH-SHFT)-2,5X50

Obj. č. 0481692050

EAN 4053479570679

Cena za zvolené balenie
16° kruhový kombinovaný klinec S hladkým driekom

Obj. č. 0481692050

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 9000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ bez povrchovej úpravy

Vhodné pre DSN 4590, obj. č. 0703 558 0

Klince v súlade s normou DIN EN 14592 a A1 (Eurocode 5)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Interiérový dizajn, kotvenie nástenných prvkov, obkladanie, výroba paliet, výroba škatúľ, oplotenie, prefabrikované konštrukcie

Menovitý priemer (d1)

2,5 mm

Dĺžka (l1)

50 mm

Priemer hlavy (dk)

6,3 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Hladký

Počet na palete

100800 KS